• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Sensore per bordi 3D digitale 802 EW, campo di misura da -2 a 5 mm

Codice art.: 4304300
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Tastatori

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4304300
EAN / GTIN 4059192013257
Codice del produttore 4304300
Numero-L L40080 58
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

  • Ottima leggibilità grazie al display combinato:
    - Display a barre per informazioni dinamiche sulla corsa
    - Display numerico per una lettura esatta
  • Indipendente dal controllo della macchina utensile
  • L'ampio campo di lavoro su tutti gli assi (X, Y, Z) impedisce il danneggiamento dello stilo in caso di errori di tastatura
  • Custodia metallica compatta e lungo braccio della sonda
  • Meccanismo di misura protetto dagli urti

Descrizione:

Cercaspigoli digitale 3D MarTest 802 EW
  • Campi di lavoro asse X, Y, Z: - 2 a 4 mm
  • asso_digitale_mm: 0,005
Consegna: Batteria, istruzioni per l'uso, inserto di misura 802 EWt

Proprietà:

  • Tipo di calibrazione: Non calibrato
  • funzione: ON/OFF
  • Nome del gruppo di prodotti: MarTest
  • IP Classe di protezione: IP 65
  • Nome del gruppo di prodotti: Calibri a leva e cercaspigoli
  • Applicazione: Utilizzato nelle fresatrici e nelle eroditrici per; la determinazione del punto zero sui pezzi Determinazione dei centri dei fori Determinazione e correzione dell'allineamento dei pezzi ; ; e per la misurazione di; lunghezze Profondità
  • Nome del prodotto: Cercaspigoli digitale 3D
  • Tipo di batteria: CR 2032 (3V Litio)
  • funzione: Spegnimento automatico dopo 2 ore
  • Tipo di prodotto: 802 EW
  • Precisione di ripetizione al punto zero, unidirezionale: ± 0,005 mm
  • Campo di visualizzazione: +/-2 mm
  • Campi di lavoro asse X, Y, Z: - Da 2 a 4 mm
  • Albero di serraggio (mm): 16 mm

Norma:

Standard di fabbrica