• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

802 EW Digitaler 3D-Kanten-taster Messbereich -2 bis 5 mm

Artikel-Nr.: 4304300
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 4304300
EAN / GTIN 4059192013257
Herstellernummer 4304300
L-Nummer L40080 58
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Ausführung:

  • Sehr gute Ablesbarkeit durch kombinierte Anzeige:
    - Balkenanzeige für dynamische Weginformation
    - Ziffernanzeige für exakte Ablesung
  • Unabhängig von der Steuerung der Werkzeugmaschine
  • Großer Arbeitsbereich in allen Achsen (X, Y, Z) verhindert Beschädigung des Tasteinsatzes bei Antastfehlern
  • Kompaktes Metallgehäuse und langer Tastarm
  • Stoßgeschütztes Messwerk

Beschreibung:

Digitaler 3D-Kantentaster MarTest 802 EW
  • Arbeitsbereiche X, Y,Z -Achse: - 2 bis 4 mm
  • iffernschrittwert_mm: 0.005
Lieferumfang: Batterie, Bedienungsanleitung, Messeinsatz 802 EWt

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Funktion: ON/OFF
  • Produktgruppenname: MarTest
  • IP Schutzart: IP 65
  • Produktgruppenbezeichnung: Fühlhebelmessgeräte und Kantentaster
  • Anwendung: Einsatz in Fräs- und Erodiermaschinen zur; Nullpunktbestimmung an Werkstücken Bestimmung von Bohrungsmitten Bestimmung und Korrektur der Werkstückausrichtung ; ; und zum Messen von; Längen Tiefen
  • Produktbezeichnung: Digitaler 3D-Kantentaster
  • Batterietyp: CR 2032 (3V Lithium)
  • Funktion: Auto OFF nach 2 h
  • Produkttyp: 802 EW
  • Wiederholpräzision im Nullpunkt, unidirektional: ± 0,005 mm
  • Anzeigebereich: +/-2 mm
  • Arbeitsbereiche X, Y,Z -Achse: - 2 bis 4 mm
  • Einspannschaft (mm): 16 mm

Norm:

Werksnorm