Graniglia automatica con protezione per le mani SB, Ø 3,5 mm, 20 - 50 N

Codice art.: 430 229 SB
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 3 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 3 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 430 229 SB
EAN / GTIN 4049002156861
Codice del produttore 430 229 SB
Numero-L L70060 102471
Produttore/persona responsabile Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descrizione

Descrizione:

  • per preparare e segnare con precisione il punto di foratura, evitando che la punta del trapano scivoli
  • Attivazione automatica tramite speciale meccanismo a molla
  • Versatile, utilizzabile anche in spazi ristretti, poiché non è necessario martellare.
  • automatico
  • Potenza regolabile
  • Punta intercambiabile temprata
  • Realizzato in acciaio speciale per utensili, superficie zincata
  • Protezione mani a 2 componenti
  • Consegna con gancio Euro-Loch per la presentazione su pareti self-service

Proprietà:

  • Peso: 65 g
  • Lunghezza: 100 mm
  • Larghezza: 30 mm
  • Altezza: 30 mm
  • Esecuzione: nichelato
  • Diametro della punta: 3,5 mm
  • ⌀ codolo: 11 mm
  • potenza d’urto: 20 – 50 N

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello