Automatický zrnitý nástroj s ochranou rukou SB, Ø 3,5 mm, 20 - 50 N

Č. pol.: 430 229 SB
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 3 ks
  • Kroky objednávky: 3 ks
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 3 – 4 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 430 229 SB
EAN/GTIN 4049002156861
Číslo výrobcu 430 229 SB
Číslo L L70060 102471
Výrobca/zodpovedná osoba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Popis

Popis:

  • pro přípravu a přesné označení místa vrtání, aby se zabránilo posunutí hrotu vrtáku
  • automatické spouštění pomocí speciálního pružinového mechanismu
  • všestranné použití i ve stísněných prostorech, protože není nutné používat kladivo
  • samonaklepávací
  • Nastavitelná síla úderu
  • Vyměnitelná, tvrzená špička
  • vyrobeno ze speciální nástrojové oceli, povrch pozinkovaný
  • Dvousložková ochrana rukou
  • Dodávka s euro otvorem pro zavěšení na samoobslužné stěny

Charakteristika:

  • Hmotnost: 65g
  • Délka: 100 mm
  • Šířka: 30 mm
  • Výška: 30 mm
  • Provedení: niklované
  • Průměr hrotu: 3,5 mm
  • Stopka-Ø: 11 mm
  • úderná síla: 20 – 50 N

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka