Bloccare le fascette a cuneo con tolleranza

Codice art.: 429688
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
Codice articolo 429688
EAN / GTIN 4020772429683
Codice del produttore 429688
Numero-L L30110 101961
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Morsetto sfalsato, con vite di fissaggio e pietra scanalata.

Proprietà:

  • Dimensione: 40
  • Un minimo *: 53,5
  • Massimo *: 61,5
  • B: 40
  • B1: 20
  • G: M5
  • H min: 22 mm
  • H max: 29,5 mm
  • H1: 11,0
  • L: 44
  • MD max: 65 Nm
  • Forza di serraggio F: 30 kN
  • Peso: 490 g