Kileklemmer med plads

Art.-nr.: 429688
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 429688
EAN/GTIN 4020772429683
Producentnummer 429688
L-nummer L30110 101961
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Spænde med offset, med fastgørelsesskrue og notsten.

Egenskab:

  • Størrelse: 40
  • Min. *: 53,5
  • Maks. *: 61,5
  • B: 40
  • B1: 20
  • G: M5
  • H min.: 22 mm
  • H maks.: 29,5 mm
  • H1: 11,0
  • L: 44
  • MD maks.: 65 Nm
  • Spændekraft F: 30kN
  • Vægt: 490 g