Klínové upínky s přídavkem

Artiklové číslo: 429688
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 429688
EAN / GTIN 4020772429683
Číslo výrobce 429688
L-číslo L30110 101961
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

upínka s odsazením, s upevňovacím šroubem a drážkovým kamenem.

Charakteristika:

  • Velikost: 40
  • A min. *: 53,5
  • A max. *: 61,5
  • Š: 40
  • B1: 20
  • G: M5
  • H min: 22 mm
  • H max: 29,5 mm
  • H1: 11,0
  • L: 44
  • MD max: 65 Nm
  • Upínací síla F: 30 kN
  • Hmotnost: 490 g