• Si avvisano i gentili clienti che nei giorni 03 e 06/04/2026 i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tali date verranno presi in carico ed evasi a partire dal 07/04/2026.

Ganascia di serraggio fissa con ganasce

Codice art.: 429654
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 429654
EAN / GTIN 4020772429652
Codice del produttore 429654
Numero-L L30110 101958
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Ganascia di serraggio fissa con ganasce, per tenditori a 5 assi, passo di serraggio a gradini di 2 mm.
Con bullone di fissaggio e pietra per scanalature.

Proprietà:

  • Dimensione: 40
  • A: 40
  • B: 40
  • B1: 20
  • G: M5
  • H: 22,4
  • H1: 11,4
  • H2: 15,4
  • H3: 20,4
  • L: 22
  • peso: 278 g