Mandíbula de sujeción fija con mandíbulas de mandíbula

Número de artículo: 429654
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 429654
EAN / GTIN 4020772429652
Número del fabricante 429654
Número L L30110 101958
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Mordaza de sujeción fija con mordazas de garra, para tensores de 5 ejes, paso de sujeción escalonado de 2 mm.
Con el perno de montaje y la piedra del surco.

Característica:

  • Tamaño: 40
  • A: 40
  • An: 40
  • B1: 20
  • G: M5
  • H: 22,4
  • H1: 11,4
  • H2: 15,4
  • H3: 20,4
  • L: 22
  • Peso: 278 g