• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Feste Spannbacke mit Krallenbacken

Artikel-Nr.: 429654
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 429654
EAN / GTIN 4020772429652
Herstellernummer 429654
L-Nummer L30110 101958
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Feste Spannbacke mit Krallenbacken, Für 5-Achsenspanner, 2 mm abgesetzte Spannstufe.
Mit Befestigungsschraube und Nutenstein.

Merkmal:

  • Größe: 40
  • A: 40
  • B: 40
  • B1: 20
  • G: M5
  • H: 22,4
  • H1: 11,4
  • H2: 15,4
  • H3: 20,4
  • L: 22
  • Gewicht: 278 g