Morsetto di serraggio a cuneo

Codice art.: 429431
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 429431
EAN / GTIN 4020772429430
Codice del produttore 429431
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Morsetto a cuneo, con ganasce, passo di serraggio a gradini di 2 mm.
Con bullone di fissaggio e pietra per scanalature.

Proprietà:

  • Dimensione: 50
  • Un minuto: 50
  • Un massimo di: 57,5
  • B: 50
  • B1: 25
  • G: M5
  • H min: 22 mm
  • H max: 29,0 mm
  • H1: 11,0
  • H3: 20
  • L: 44
  • MD max: 65 Nm
  • Forza di serraggio F: 30 kN
  • Peso: 530 g