Klínový upínač

Artiklové číslo: 429431
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 429431
EAN / GTIN 4020772429430
Číslo výrobce 429431
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Klínová upínka, s čelistmi, upínací krok s osazením 2 mm.
S upevňovacím šroubem a drážkovým kamenem.

Charakteristika:

  • Velikost: 50
  • A min: 50
  • A max: 57,5
  • Š: 50
  • B1: 25
  • G: M5
  • H min: 22 mm
  • H max: 29,0 mm
  • H1: 11,0
  • H3: 20
  • L: 44
  • MD max: 65 Nm
  • Upínací síla F: 30 kN
  • Hmotnost: 530 g