• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Keilspanner

Artikel-Nr.: 429431
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 429431
EAN / GTIN 4020772429430
Herstellernummer 429431
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Keilspanner, Mit Krallenbacken, 2 mm abgesetzte Spannstufe.
Mit Befestigungsschraube und Nutenstein.

Merkmal:

  • Größe: 50
  • A min.: 50
  • A max.: 57,5
  • B: 50
  • B1: 25
  • G: M5
  • H min.: 22 mm
  • H max.: 29,0 mm
  • H1: 11,0
  • H3: 20
  • L: 44
  • Md max.: 65 Nm
  • Spannkraft F: 30 kN
  • Gewicht: 530 g