Telaio ad innesto

Codice art.: 42904
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Guida del montante Es. parallela
Larghezza esterna 0,75 m
Esecuzione scaletta Pioli
Numero pioli per sezione della scala 7
Connessione tra pioli e montanti es. saldata
Peso 6,7 kg
Tipo di prodotto Scale speciali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 42904
EAN / GTIN 4003866429042
Codice del produttore 42904
Numero-L L90010 101
Produttore/persona responsabile Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descrizione

Descrizione:

per tutti i ponteggi mobili con larghezza 0,75 m per la salita sicura alla piattaforma.

Proprietà:

  • Numero di pioli 7
  • Peso 6.7 kg
  • per larghezze ponteggio 0.75 m