Bastidor

Número de artículo: 42904
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Orientación de los largueros Paralelo/a
Anchura exterior 0,75 m
Modelo peldaño Barrote
Número de peldaños por sección de escalera 7
Unión del peldaño al larguero con soldadura
Peso 6,7 kg
Tipo de producto Escalera especial

Identificación y clasificación

Número de artículo 42904
EAN / GTIN 4003866429042
Número del fabricante 42904
Número L L90010 101
Fabricante/responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descripción

Descripción:

Para andamios móviles con un ancho de 0,75 m.

Característica:

  • Nº peldaños 7
  • Peso 6.7 kg
  • para andamios con ancho de 0.75 m