• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Micrometro digitale per interni con uscita dati, Campo di misura: 20-25mm

Codice art.: 428931 20-25
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce

  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 4,90 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

  • 25,50 € /pz.
  • 46,00 € /pz.
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo di misura (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma: DIN 863
  • Risoluzione: mm/pollici
  • Interfaccia: Interfaccia USB; Porta USB
  • Grado di protezione IP: IP 65
  • Memorizzazione dei valori di misura: Sistema Reference Lock MAHR

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 863
Campo di misura 20 mm - 25 mm
Lettura 0,001 mm
Risoluzione mm/pollici
Limite di errore 0,004 mm
Dimensione a 0,5 mm
Profondità di misura standard 68 mm
Interfaccia Interfaccia USB; Porta USB
Grado di protezione IP IP 65
Memorizzazione dei valori di misura Sistema Reference Lock MAHR
Metrologia digitale
Imballaggio Custodia rigida
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Batteria a pastiglia
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 CR2032
Tipo di prodotto Micrometro per interni a 3 punte

Identificazione e classificazione

Codice articolo 428931 20-25
EAN / GTIN 4059192064853
Codice del produttore 4191210
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

Micrometri per interni a 3 punte o micrometri rapidi per interni con filettatura di raccordo per una facile sostituzione delle testine di misura. Testina di misura autocentrante a partire da 12 mm con griffe di misura in metallo duro. A partire da 40 mm testina di misura in alluminio per ridurre il peso. A partire da 12 mm per misurazioni sino al fondo dei fori ciechi.
Micrometri per interni con frizione ad alta sensibilità avanzata, misure rapide con passo del mandrino 1,5 mm. Funzioni di misura pratiche, ad es. 3 PRESET, visualizzazione delle tolleranze tramite simboli, ABS.

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d’acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

Accessori speciali:

Prolunga n. art. 428950, cavo per la trasmissione dati n. art. 498941, anello di azzeramento n. art. 484030, pannello truciolare per supporto per micrometro n. art. 428951.

Download & documenti

Prodotti correlati