• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Prolunga per micrometro per interni IMICRO, Modello: 5/150

Codice art.: 428802 5/150
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
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo di misura Dim. 100−125 fino a 275−300 mm
Lunghezza 150 mm
Tipo di prodotto Prolunghe da 1/2 pollice

Identificazione e classificazione

Codice articolo 428802 5/150
EAN / GTIN 7630041108644
Codice del produttore 00842600

Descrizione

Esecuzione:

Prolunghe da avvitare tra la testina di misura e l'unità di visualizzazione.

Per:

Micrometri per interni n. art. 428800; 428830.