Predĺženie pre vnútorný mikrometer IMICRO 5/150

Č. pol.: 428802 5/150
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah merania veľ. 100−125 až 275−300 mm
Dĺžka 150 mm
Druh produktu Predĺženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 428802 5/150
EAN/GTIN 7630041108644
Číslo výrobcu 00842600

Popis

Prevedenie:

Predĺženie na naskrutkovanie medzi meracou hlavou a zobrazovacou jednotkou.

Vhodné pro:

Vnútorné mikrometre č. 428800; 428830.
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka