Verlängerung für Innenmessschraube IMICRO, Typ: 5/150

Artikel-Nr.: 428802 5/150
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt Einzelteil
Produktart Verlängerung
für Messbereich min. 100 mm
für Messbereich max. 300 mm
Länge 150 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 428802 5/150
EAN / GTIN 7630041108644
Herstellernummer 00842600

Beschreibung

Ausführung:

Verlängerungen zum Einschrauben zwischen Messkopf und Anzeigeeinheit.

Passend für:

Innenmessschrauben Nr. 428800; 428830.