Set di micrometri digitali rapidi per interni XT Holematic con Bluetooth®, Campo di misura: 6-10mm

Codice art.: 428752 6-10
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 4,90 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

  • 70,40 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo di misura (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di utensili 2 pz.
Numero di batterie contenute 1 pz.
Tipo di batteria Litio (Li)
Dimensioni internazionali Batteria a bottone(CR2032)
Serie HCT
Grado di protezione IP IP67
Denominazione originale prodotto Holematic
Imballaggio Cassa / Cassetta / Scatola
Alimentazione Funzionamento a batteria
Visualizzazione Es. digitale
Display illuminato si
Unità lettura millimetre; inch
Lettura 0,001 mm
Lettura pollici 0 pollici
Interfaccia Interfaccia Bluetooth®; Interfaccia RS232C; interfaccia USB
Valore di misura min. 6 mm
Valore di misura max. 10 mm
Limite d’errore 0,004 mm
Grado di protezione / Classe di protezione Grado di protezione IP
Tipo di prodotto Comparatori per interni
Applicazione di misurazione Misurazione a 3 punti
Con comparatore
Tarabile si
Contenuto Set / Assortimento
Numero di utensili 2 pz.
Numero di batterie contenute 1 pz.
Tipo di batteria Litio (Li)
Dimensioni internazionali Batteria a bottone(CR2032)
Serie HCT
Grado di protezione IP IP67
Denominazione originale prodotto Holematic
Imballaggio Valigetta
Alimentazione Funzionamento a batteria
Con anello di regolazione
Numero anelli di riscontro 1 pz.
Diametro anello di azzeramento 8 mm
Con asta di regolazione no
Con testine di misura
Numero di testine di misura 2 pz.
Campo di misura testina di misura 1; 2
Campo di misura testine di misura min. 6 mm; 8 mm
Campo di misura testine di misura max. 8 mm; 10 mm
Lettura, millimetro 0,001 mm
Lettura 0,001 mm
Interfaccia Bluetooth®; HCT Mobile App; HID (Human Interface Device); Opto RS232C; Porta USB
Funzione di PRESET si
Commutazione da misura relativa ad assoluta si
Grado di protezione / Classe di protezione Grado di protezione IP
Tipo di prodotto Strumento di misura rapido per interni
Frizione ad alta sensibilità si
Fissaggio / Leva di bloccaggio si
Unità lettura millimetre; inch
Metrologia es. digitale
Esecuzione delle superfici di contatto Superficie di contatto bombata
Divisione tamburo di misurazione 1/100 mm
Limite d’errore 4 µm
Numero di micrometri 1 pz.
Campo di misura min. 6 mm
Campo di misura max. 10 mm
Normativa DIN 863
Certificato di collaudo si
Tarabile si
Contenuto Set / Assortimento

Identificazione e classificazione

Codice articolo 428752 6-10
EAN / GTIN 5051102207519
Codice del produttore SXTH3M-BT

Descrizione

Esecuzione:

Strumenti di misura rapida per interni a 3 punti Holematic, per la misura di fori ciechi a partire dalla Dim. 12,5–16. Griffe di misura fisse in HM a partire da Dim. 12,5–16. Lettura su display digitale allargato di facile lettura. Misurazione sicura e senza errori; senza nonio. Compatibile con la app opzionale HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Disponibile gratuitamente per Android e iOS.

Vantaggi:

Misurazione rapida e ripetibile grazie all’impugnatura a pistola e alla forza di misura costante.

Funzione:

  • Commutazione mm / pollici.
  • Impostazione di 2 valori di preset.
  • Tasto ON/OFF/HOLD.
IP67: protezione contro l’immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Micrometri digitali rapidi per interni n. art. 428702 e anelli di riscontro con certificato di collaudo UKAS.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 498948, chiavetta USB n. art. 498952, anelli di azzeramento n. art. 484030, prolunghe n. art. 428510.

Ricambi:

Testine di misura sostitutive n. art. 428605, griffe di misura n. art. 428745, molla di ritorno n. art. 428746.