{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Norma | DIN 863 | |
| Campo di misura | 16 mm - 20 mm | |
| Lettura | 0,001 mm | |
| Risoluzione | mm / pollici | |
| Limite di errore | 0,004 mm | |
| Interfaccia | Interfaccia RS232C; Porta USB | |
| Grado di protezione IP | IP 67 | |
| Dimensione a | 0,5 mm | |
| Profondità di misura standard | 66 mm | |
| Profondità di misura con prolunga | 166 mm | |
| Metrologia | digitale | |
| Imballaggio | Custodia rigida | |
| Tipo di prodotto | Strumento di misura per interni a 3 punti |
| Codice articolo | 428751 16-20 | |
| EAN / GTIN | 5051102214166 |