Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Aparato de medición rápida para interiores digital XT Holematic, Capacidad de medición: 16-20mm

Número de artículo: 428751 16-20

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 428751 16-20
EAN / GTIN 5051102214166

Descripción

Ejecución:

Aparatos de medición rápida de interiores de 3 puntos Holematic para medición de agujeros ciegos a partir de tam. 12,5-16. Mordazas de medición fijas de metal duro, a partir de tam. 12,5-16 con insertos de metal duro. Lectura a través de un indicador digital amplio de alto contraste. Medición segura sin fallos, sin nonio.

Ventaja:

Medición rápida y repetitiva con empuñadura de pistola y presión medición.

Función:

  • Cambio mm / pulgadas.
  • Ajuste de 2 valores de preajuste.
  • Botón de valor de espera de conexión / desconexión.

Volumen de suministro:

Pistola de medición, cabeza de medición con certificado de prueba UKAS. Incluye 1 batería n.º 081560 tam. CR2032.

Partes opcionales:

Cable de datos n.° 498948, dongle USB n.° 498952, anillos de comprobación n.° 484030, prolongaciones n.° 428510.