• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain
Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Micromètre d'intérieur rapide num. XT Holematic, Plage de mesure: 16-20mm

Réf.: 428751 16-20

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix par Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: DIN 863
  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Interface: Interface RS232C; Interface USB
  • Indice de protection IP: IP 67
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 863
Plage de mesure 16 mm - 20 mm
Lecture 0,001 mm
Lecture commutable mm / pouce
Erreur admissible 0,004 mm
Interface Interface RS232C; Interface USB
Indice de protection IP IP 67
Dim. a 0,5 mm
Profondeur de mesure standard 66 mm
Profondeur de mesure avec rallonge 166 mm
Métrologie numérique
Emballage Boîte robuste
Type de produit Micromètre d’intérieur à 3 touches

Identification et classification

Référence article 428751 16-20
EAN / GTIN 5051102214166

Description

Exécution:

Micromètres d’intérieur rapides à 3 touches Holematic pour la mesure de trous borgnes à partir de la réf. 12,5 -16. Avec touches de mesure carbure jusqu’à la réf. 12,5−16. Au-delà, en carbure rapporté. Lecture sur grand affichage numérique à fort contraste. Mesure sûre et sans erreur sans vernier.

Avantage(s):

Mesure très rapide et répétable grâce à la poignée revolver et la force de mesure constante.

Fonctionnement:

  • Commutation mm / pouces.
  • Réglage de 2 valeurs prédéfinies.
  • Touche marche-arrêt / maintien de valeur.

Livraison:

Levier de mesure, tête de mesure avec certificat d’étalonnage UKAS, 1 pile 081560 réf. CR2032.

Accessoire(s):

Câble de données 498948, dongle USB 498952, bagues de contrôle 484030, rallonges 428510.