Scaletta con pedate per salire le scale 2x6 pedate

Codice art.: 42712
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Holmführung konisch
Anzahl Leiterteile 2
Tritt Ausführung Stufe
Stufen-Anzahl je Leiterteil 6
Stufen-Tiefe 80 mm
Stufen-Abstand 235 mm
Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
höhenverstellbar si
Arbeitshöhe ca. 3,2 m
Oberfläche Trittfläche Riffelung
Schritt-Länge 1,2 m
Neigung 70 Grad
Begehbarkeit beidseitig
Treppengängig si
Norm DIN EN 131; TRBS 2121
Tragfähigkeit 150 kg
Leiter-Länge 1,38 m
Produktart Stehleiter

Identificazione e classificazione

Codice articolo 42712
EAN / GTIN 4031405427129
Codice del produttore 042712
Numero-L L90240 41
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Scala stazionaria in alluminio
  • Aste per tubi rettangolari stabili
  • 80 mm di profondità, gradini scanalati
  • collegamento a gradini/longheroni a 4 pieghe crimpate
  • Guida conica per un supporto sicuro
  • Quattro prolunghe con guida scorrevole solida e impugnatura a stella ergonomica
  • Regolazione continua: Parte ascendente fino a 300 mm, parte di supporto fino a 800 mm
  • Meccanismo di regolazione esterno / maniglia a stella per un accesso sicuro alla scala senza inciampare
  • Scarpe per scale Nivello® con tecnologia brevettata di inclinazione a 2 assi
  • Robusto snodo in alluminio dotato di 4 collegamenti a vite.
  • Dotato opzionalmente di elettrodi per defibrillazione Clip-Step, Clip-Step R13 e Clip-Step relax
  • Spaziatura tra i passi: 235 mm
  • Carico massimo: 150 kg

Proprietà:

  • Altezza di lavoro: 3200 mm
  • Lunghezza totale piegata: 1487 mm
  • Altezza: 1380 mm
  • Larghezza colonna: 24,5 mm
  • Altezza colonna: 73 mm
  • Uso del conduttore (DIN EN 131): Professionali
  • Materiale: Alluminio
  • Max. Portata: 150 kg
  • Installazione richiesta: Completamente assemblato
  • Inclinazione: 70 °
  • Antiscivolo: Alluminio scanalato
  • Lunghezza passo: 1200 mm
  • Lunghezza gradino max. Estesa: 1460 mm
  • Spaziatura gradini/gradini: 235 mm
  • Numero di gradini/pioli: 2x6 fasi
  • Profondità gradino/gradino: 80 mm
  • Esecuzione fase: Gradini
  • Larghezza esterna inferiore, sezione in salita estesa: 644 mm
  • Larghezza esterna inferiore, scaletta ritratta: 610 mm
  • Larghezza esterna inferiore, supporto esteso: 710 mm
  • Gamma di regolazione massima sulla sezione in salita: 300 mm
  • Gamma di regolazione max sulla parte di supporto: 800 mm
  • Consentito come luogo di lavoro (TRB 2121 parte 2): Sì

Download & documenti

Prodotti correlati