Trapladder met treden voor traplopen 2x6 treden

Artikelnummer: 42712
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Opstapje uitvoering Stufe
Producttype Trapladder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 42712
EAN/GTIN 4031405427129
Nummer fabrikant 042712
L-nummer L90240 41

Omschrijving

Omschrijving:

  • Stationaire ladder gemaakt van aluminium
  • Stabiele rechthoekige buisspars
  • 80 mm diepe, gegroefde treden
  • 4-voudige gekrimpte getrapte/spar-aansluiting
  • Conische spar-geleider voor een veilige standaard
  • Vier spar-verlengstukken met stevige schuifgeleider en ergonomische stergreep
  • Traploos instelbaar: Stijgend gedeelte tot 300 mm, steungedeelte tot 800 mm
  • Extern afstelmechanisme / stergreep voor veilige toegang tot de ladder zonder struikelen
  • Nivello® ladderschoenen met gepatenteerde 2-assige hellingtechnologie
  • 4-voudig vastgeschroefd, massief ladderscharnier van aluminium.
  • Optioneel uitgerust met stappenblokken Clip-step, Clip-step R13 en Clip-step Relax
  • Stapafstand: 235 mm
  • Maximale belasting: 150 kg

Kenmerk:

  • Werkhoogte: 3200 mm
  • Totale lengte gevouwen: 1487 mm
  • Hoogte: 1380 mm
  • Kolombreedte: 24,5 mm
  • Kolomhoogte: 73 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: Aluminium
  • Max. Belastbaarheid: 150 kg
  • Installatie vereist: Volledig gemonteerd
  • Kanteling: 70 °
  • Antislip: Aluminium gegroefd
  • Staplengte: 1200 mm
  • Staplengte max. uitgeschoven: 1460 mm
  • Tussenruimte tussen stap en sport: 235 mm
  • Aantal stappen/sporten: 2x6 stappen
  • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 80 mm
  • Uitvoering van stap: treden
  • Onderste buitenbreedte, stijggedeelte uitgeschoven: 644 mm
  • Onderste buitenste breedte, ladder ingetrokken: 610 mm
  • Onderste buitenste breedte, steun uitgeschoven: 710 mm
  • Max. Instelbereik op het stijggedeelte: 300 mm
  • Max. Afstelbereik op het steungedeelte: 800 mm
  • Toegestaan als werkplek (TRBS 2121 deel 2): Ja

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen