{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Norma | Norma interna | |
| Campo di misura | 5 mm - 30 mm | |
| Lettura | 0,01 mm | |
| Scala tamburo graduato | 1/50 mm | |
| Limite di errore | 10 µm | |
| ⌀ Tamburo graduato | 18 mm | |
| Metrologia | analogico | |
| Imballaggio | Custodia rigida | |
| Tipo di prodotto | Micrometro con becchi per interni |
| Codice articolo | 426800 5-30 | |
| EAN / GTIN | 4045197204127 | |
| Codice del produttore | 426800 5-30 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |