{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Standard | Tovarniški standard | |
| Merilno območje | 5 mm - 30 mm | |
| Odčitavanje | 0,01 mm | |
| Delitev merilnega bobna | 1/50 mm | |
| Točnost | 10 µm | |
| ⌀ merilnega bobna | 18 mm | |
| Merilno orodje | analogni | |
| Pakiranje | čvrsta škatla | |
| Vrsta izdelka | Kljunasti mikrometer za notranje merjenje |
| Številka izdelka | 426800 5-30 | |
| EAN/GTIN | 4045197204127 | |
| Številka proizvajalca | 426800 5-30 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |