{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tonalità cromatica, argento | Alluminio brillante | |
| Guida del montante | forma conica | |
| Larghezza inferiore esterna | 0,74 m | |
| Esecuzione scaletta | Livello | |
| Numero gradini per sezione della scala | 12 | |
| Profondità gradini | 80 mm | |
| Distanza tra i gradini | 235 mm | |
| Collegamento passo-montanti | Es. bordata | |
| Altezza di lavoro circa | 4,8 m | |
| Piattaforma presente | sì | |
| Altezza piattaforma | 2,78 m | |
| Lunghezza caratteri | 2,1 m | |
| Inclinazione | 70 grado | |
| Accessibilità | es. unilaterale | |
| Piano di appoggio | si | |
| Portata | 150 kg | |
| Lunghezza scala | 3,45 m | |
| Colore | black; silver | |
| Tipo di prodotto | Scala a libro |
| Codice articolo | 42112 | |
| EAN / GTIN | 4031405421127 | |
| Codice del produttore | 042112 | |
| Numero-L | L90110 429 | |
| Produttore/persona responsabile | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |