Escabeau à marches accessible d'un côté avec clip-step relax 12 marches

Réf.: 42112
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Teinte, argent Aluminium blanc
Structure des montants conique
Amplitude au sol 0,74 m
Exécution marchepied étage
Nombre de marches par segment 12
Profondeur de marche 80 mm
Espacement des marches 235 mm
Assemblage marche-montant sertissage
Hauteur de travail env. 4,8 m
Plate-forme disponible oui
Hauteur de plate-forme 2,78 m
Longueur de marche 2,1 m
Inclinaison 70 degré
Accessibilité un côté
Plateau disponible oui
Charge admissible 150 kg
Longueur échelle 3,45 m
Couleur noir; argent
Type de produit echelles pliantes

Identification et classification

Référence article 42112
EAN / GTIN 4031405421127
Réf. fabricant 042112
Article hors catalogue L90110 429
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Echelle fixe en aluminium
  • Longerons de tubes rectangulaires stables
  • 80 mm de profondeur, marches rainurées et grande plate-forme
  • connexion étagée/longeron sertie 4 fois
  • Guide de longeron conique pour un support de sécurité
  • Chaussures en échelle Nivello® avec technologie brevetée d'inclinaison à 2 axes
  • Zone de préhension ERGO-Pad® avec mécanisme de serrage
  • Joint de plomb « Safe-Cap »
  • Marchepied clip-STEP Relax pour un travail confortable
  • Plateau de rangement pratique avec crochets et porte-outils intégrés
  • À partir de sept niveaux : Protection anti-étalement avec deux sangles en polyester haute résistance
  • Espacement des pas : 235 mm
  • Inclinaison du conducteur : 70°
  • Charge maximale : 150 kg

Caractéristique(s):

  • Hauteur de travail : 4800 mm
  • Hauteur : 3450 mm
  • Largeur de colonne : 25 mm
  • Hauteur de colonne : 73 mm
  • Hauteur de colonne du support : 58 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Travailler correctement
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
  • Installation requise : Complètement assemblé
  • Inclinaison : 70 °
  • Hauteur de la plate-forme : 2780 mm
  • Antidérapant : clip-STEP Relax
  • Longueur du pas : 2100 mm
  • Plate-forme de support comptée comme une scène : Oui
  • Espacement pas/segment : 235 mm
  • Nombre de pas/échelons : 12 niveaux
  • Profondeur de pas/segment : 80 mm
  • Exécution de l'étape : Etapes
  • Largeur extérieure inférieure : 740 mm
  • Autorisé comme lieu de travail (TRBS 2121 partie 2) : Oui