• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Micrometro, Intervallo di misurazione: 100-125mm

Codice art.: 420410 100-125
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce

  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 4,90 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

  • 94,60 € /pz.
  • 49,10 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma: Norma interna
  • Scala tamburo graduato: 1/50
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma Norma interna
Campo di misura 100 mm - 125 mm
Risoluzione 0,01 mm
Scala tamburo graduato 1/50 mm
Limite di errore 6 µm
⌀ Stelo 6,5 mm
⌀ Tamburo graduato 17,5 mm
Frizione sensitiva si
Prolunga del blocchetto si
Metrologia analogico
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Micrometro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 420410 100-125
EAN / GTIN 4059192003685
Codice del produttore 4134004
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

Superfici di contatto in metallo duro, finemente lappate.
Stelo temprato e rettificato.
Bloccaggio dello stelo a levetta.
Con frizione e rivestimento dell’arco isolanti.
Con tacche e cifre incise in nero, di facile lettura.

Fornitura:

A partire da Dim. 25–50 inclusa 1 asta di regolazione.