{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 863 | |
Meetbereik | 100 mm - 125 mm | |
Aflezing | 0,01 mm | |
Meettrommelindeling | 1/50 mm | |
Maximale afwijking | 6 µm | |
Spindel-⌀ | 6,5 mm | |
Meettrommel-⌀ | 17,5 mm | |
Meettechniek | analoog | |
Verpakking | stevige box | |
Producttype | Beugelschroefmaat |
Artikelnummer | 420410 100-125 | |
EAN/GTIN | 4059192003685 | |
Nummer fabrikant | 4134004 |