{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 863 | |
Rozsah merania | 100 mm - 125 mm | |
Odčítanie | 0,01 mm | |
Členenie meracieho bubna | 1/50 mm | |
Najväčšia prípustná chyba | 6 µm | |
⌀ vretena | 6,5 mm | |
⌀ meracieho bubna | 17,5 mm | |
Meracia technika | analógová | |
Balenie | stabilný box | |
Druh produktu | Strmeňový mikrometer |
Číslo položky | 420410 100-125 | |
EAN/GTIN | 4059192003685 | |
Číslo výrobcu | 4134004 |