Scala pedana, due lati

Codice art.: 41964
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Larghezza superficie di appoggio 0,93 m
Profondità superficie di appoggio 2,34 m
Numero di gradini compresa la piattaforma 7
Numero di gradini senza piattaforma 6
Larghezza gradini 600 mm
Profondità gradini 200 mm
Altezza 3,45 m
Altezza della piattaforma 1,44 m
Larghezza della piattaforma 600 mm
Profondità della piattaforma 800 mm
Ringhiera piattaforma sì
Altezza ringhiera piattaforma 1.000 mm
Tipo di rotella Ruota piroettante
Freno di stazionamento, Ruota piroettante si
Numero di rotoli, Ruota piroettante 4 pz.
Numero totale di rotelle / ruote 4 pz.
Tipo di prodotto Scala con piattaforma
Accessibilità es. bilaterale
Esecuzione scaletta livello
Es. regolabile in altezza no
Piattaforma presente sì
Superficie gradino zigrinatura
Normativa DIN EN 131-7
Portata 150 kg
Peso 80,7 kg
Es. mobile sì

Identificazione e classificazione

Codice articolo 41964
EAN / GTIN 4003866419647
Codice del produttore 41964
Numero-L L90010 893
Produttore/persona responsabile Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descrizione

Descrizione:

  • Montaggio semplice e rapido grazie a nuovi elementi di raccordo.
  • Comoda salita grazie a gradini con una profondità di 200 mm.
  • Ampia piattaforma 600 x 800 mm.
  • Dispositivi mobili e sempre pronti all'uso grazie a quattro rotelle elastiche di cui due con dispositivo di bloccaggio.
  • Massima sicurezza grazie al parapetto per piattaforma su entrambi i lati dell'altezza di 1,00 m Höhe.
  • Carico massimo 150 kg.

Proprietà:

  • Altezza di lavoro 3.45 m
  • Altezza piattaforma 1.44 m
  • Carico max. 150 kg
  • Collegamento tra pioli/gradini e staggia saldato
  • Distanza tra pioli/gradini in verticale 240 mm
  • Larghezza della piattaforma 600 mm
  • Lunghezza piattaforma 800 mm
  • Materiale Alluminio
  • Numero di gradini 6
  • Numero di gradini incl. piattaforma 2 × 6
  • Peso 80.7 kg
  • Profondità del gradino 200 mm
  • Superficie base 0,93 m × 2,34 m

Nota:

Corrisponde alla norma EN 131-7.