Escalera de pedestal, bilateral

Número de artículo: 41964
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de la superficie de base 0,93 m
Profundidad base 2,34 m
Número de escalones, incluida la plataforma 7
Número de escalones, sin plataforma 6
Ancho de los escalones 600 mm
Profundidad de los escalones 200 mm
Altura 3,45 m
Altura de la plataforma 1,44 m
Ancho de la plataforma 600 mm
Profundidad de la plataforma 800 mm
Barandilla de plataforma sí
Altura de la barandilla de la plataforma 1.000 mm
Tipo de rueda rueda orientable
Freno de estacionamiento, rueda orientable sí
Número de rollos, rueda orientable 4 ud.
Número total de ruedas/rodillos 4 ud.
Tipo de producto Escalera de tarima
Transitabilidad por los dos lados
Modelo peldaño nivel
Regulable en altura no
Plataforma disponible sí
Superficie peldaño estriado
Norma DIN EN 131-7
Capacidad de carga 150 kg
Peso 80,7 kg
Móvil sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 41964
EAN / GTIN 4003866419647
Número del fabricante 41964
Número L L90010 893
Fabricante/responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descripción

Descripción:

  • Nuevos elementos de unión entre la plataforma y la base.
  • Peldaños de 200 mm de huella.
  • Plataforma extra grande: 600 x 800 mm.
  • 4 ruedas giratorias con muelle (2 con freno) - la escalera queda frenada al pisar el primer peldaño.
  • De serie con 2 barandillas en la plataforma de 1,00 m de altura.
  • Resistencia de carga max. : 150 kg.

Característica:

  • Altura de la plataforma 1.44 m
  • Altura de trabajo 3.45 m
  • Ancho de la plataforma 600 mm
  • Carga max. 150 kg
  • Distancia de los peldaños en vertical 240 mm
  • Huella 200 mm
  • Material Aluminio
  • Medida base 0,93 m × 2,34 m
  • Medida plataforma 800 mm
  • Nº de peldaños 6
  • Nº de peldaños con plataforma 2 × 6
  • Peso 80.7 kg
  • Unión larguero peldaño/escalón soldado

Nota:

Certificada según norma UNE EN 131-7.