{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Liczba dołączonych baterii | 1 szt. | |
| Rodzaj baterii | Litowe (Li) | |
| Masa na baterię | 3 g | |
| Wielkość międzynarodowa | Bateria guzikowa (CR2032) | |
| Stopień ochrony IP | IP67 | |
| Opakowanie | Skrzynka / pojemnik / pudło | |
| Zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Materiał | stal szlachetna (INOX) | |
| Hartowana | zak | |
| Powierzchnia pomiarowa | Powierzchnia dokładnie docierana | |
| Granica błędu | 0,03 mm | |
| Odchyłki pomiarowe E MPE | 0,03 mm | |
| Odczyt | 0,01 mm | |
| Odczyt w calach | 0,0005 cal | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 150 mm | |
| Średnica iglicy pomiarowej | 1,5 mm | |
| ⌀ iglicy pomiarowej/długość | 5 mm | |
| Przekrój szyny pomiarowej | 16×3,5 mm | |
| Długość mostka | 100 mm | |
| Z głębokościomierzem | zak | |
| Kształt głębokościomierza | kształt okrągły | |
| Średnica okrągłego głębokościomierza | 1,5 mm | |
| Technika pomiarowa | Cyfrowy | |
| Funkcja preset | zak | |
| Układ Stand-by | zak | |
| Zmierzona wartość i punkt zerowy pozostają zachowane po reaktywacji z trybu Standby | zak | |
| Automatyczne wyłączanie | zak | |
| Przełączalny odczyt | zak | |
| Wysokość cyfr na wyświetlaczu LC | 11,5 mm | |
| Złącze | Złącze RS232C; Złącze USB | |
| Norma | ISO 13385 | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Rodzaj produktu | Głębokościomierz | |
| Nadaje się do kalibracji | si | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Codice articolo | 418682 150 | |
| EAN / GTIN | 4045197949721 | |
| Codice del produttore | 418682 150 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |