Digitalni dubinomjer IP67 s izlazom podataka 150 mm

Artikl br.: 418682 150
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 18,02 € kom.
  • 10,02 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
93 dijelovi na zalihi
  • Standard: ISO 13385
  • Očitavanje: mm / inči
  • Prihvat: RS232C sučelje; USB-sučelje
  • IP-klasa zaštite: IP 67
  • Materijal: Nehrđajući čelik, INOX

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard ISO 13385
Mjerno područje 0 mm - 150 mm
Očitavanje 0,01 mm
Očitavanje 0,0005 col
Očitavanje mm / inči
Odstupanje mjerenja E MPE ±0,03 mm
Prihvat RS232C sučelje; USB-sučelje
IP-klasa zaštite IP 67
Visina znakova na LCD ekranu 11,5 mm
Preset funkcija Da
Automatsko isključivanje Da
Mjerna tehnika digitalno
Materijal Nehrđajući čelik, INOX
sve dijelove kaljeno
Duljina mosta 100 mm
Presjek mjerne vodilice 16×3,5 mm
Pakiranje stabilna kutija
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081560 CR2032
Vrsta proizvoda Dubinomjer

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 418682 150
EAN / GTIN 4045197949721

Opis

Izvedba:

Jako veliki LCD zaslon jakog kontrasta s visinom brojeva 11,5 mm. Moderni, energetsko učinkoviti mjerni sustav zaslužan za dugi vijek baterija. Nakon 20 minuta sustav se automatski prebacuje u štedni režim rada, a ponovno se aktivira jednostavnim pomicanjem klizača. Pritom ostaju zadržani mjerna vrijednost i nul-točka. 2-komponentno kućište s praktičnom Haptoprene površinom. Mjerne površine su precizno lepane. Mjerne letvice s finom kaljenom mjernom iglom na čeonoj strani ⌀ 1,5 mm, 5 mm duljine. S Preset funkcijom (prethodno podešavanje dimenzija).

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Opseg isporuke:

Uključuje 1 bateriju br. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Dodatni graničnik duljine 320 mm art. 418689, mjerni uložak za mjerenje udaljenosti art. 418630.
Podatkovni kabel art. 498948, priključak za tipkovnicu art. 498963.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Rezervni dijelovi