{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzeigeart |
digital
|
|
| Ablesung |
0,01 mm
|
|
| Messbereich max. |
150 mm
|
|
| Messbereich min. |
0 mm
|
|
| Brückenlänge |
100 mm
|
|
| Querschnitt Messschiene |
16×3,5 mm
|
|
| Schnittstelle |
RS232C-Schnittstelle; USB-Schnittstelle
|
|
| IP Schutzart |
IP67
|
|
| Material |
Edelstahl (INOX)
|
|
| gehärtet |
ja
|
|
| Norm |
ISO 13385
|
|
| Anzahl enthaltener Batterien |
1 St.
|
|
| Batterieart |
Lithium (Li)
|
|
| Internationale Baugröße |
Knopfzelle (CR2032)
|
|
| Verpackung |
Kiste / Kasten / Box
|
|
| Energieversorgung |
Batteriebetrieben
|
|
| Messfläche |
feinstgeläppt
|
|
| Messabweichung E MPE |
0,03 mm
|
|
| Ablesung |
0,0005 Zoll
|
|
| Durchmesser Nadelloch-Taster |
1,5 mm
|
|
| Länge Nadelloch-Taster |
5 mm
|
|
| Preset-Funktion |
ja
|
|
| Stand-by-Schaltung |
ja
|
|
| Messwert und Nullpunkt nach Reaktivierung aus Standby erhalten |
ja
|
|
| Auto-Abschaltung |
ja
|
|
| Ablesung umschaltbar |
ja
|
|
| Ziffernhöhe LCD-Display |
11,5 mm
|
|
| Schutzart / Schutzklasse |
IP Schutzart
|
|
| Produktart |
Tiefenmessschieber
|
|
| Inhalt |
Einzelteil
|
|
| Kalibrierbar |
ja
|
|
| Rekalibrierbar |
ja
|
| Artikelnummer | 418682 150 | |
| EAN / GTIN | 4045197949721 | |
| Herstellernummer | 418682 150 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |