Carrellino per lastre

Codice art.: 4166
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Codice articolo 4166
EAN / GTIN 4017976041667
Codice del produttore 4166
Numero-L L90080 1040
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

assemblato

Descrizione:

Struttura in lamiera di acciaio, verniciata a polvere, blu RAL 5007, superfici interne con rivestimento in feltro. Ruote con gomme ad aria. Larghezza libera 150 mm.

Proprietà:

  • Portata totale (kg): 400
  • Larghezza della pala (mm): 150
  • Profondità della pala (mm): 500
  • Lunghezza totale (mm): 500
  • Larghezza totale (mm): 357
  • Altezza totale (mm): 260
  • Gomme: Gomme ad aria
  • Dimensione ruota (mm): 260 x 85