Platenroller

Artikelnummer: 4166
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4166
EAN/GTIN 4017976041667
Nummer fabrikant 4166
L-nummer L90080 1040
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Omschrijving

Uitvoering:

gemonteerd

Omschrijving:

Constructie van staalplaat, gepoedercoat blauw RAL 5007, binnenste vlak voorzien van vilt. Wielen van luchtbanden. Nuttige breedte 150 mm.

Kenmerk:

  • Totaal draagvermogen (kg): 400
  • Schepbreedte (mm): 150
  • Schepdiepte (mm): 500
  • Totale lengte (mm): 500
  • Totale breedte (mm): 357
  • Totale hoogte (mm): 260
  • Wielen: Lucht
  • Wielmaat (mm): 260 x 85