Cărucioare pentru plăci

Cod articol.: 4166
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Cod articol 4166
EAN / GTIN 4017976041667
Număr producător 4166
L-Număr L90080 1040
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

montat

Descriere:

Construcție din tablă de oțel, acoperită cu pulbere de culoare albastră RAL 5007, suprafețe interioare acoperite cu pâslă. Roți cu anvelope pneumatice. Lățimea totală 380 mm, lățimea liberă 150 mm.

Caracteristică:

  • Capacitate totală de încărcare (kg): 400
  • Lățimea cupei (mm): 150
  • Adâncimea cupei (mm): 500
  • Lungime totală (mm): 500
  • Lățimea totală (mm): 357
  • Înălțime totală (mm): 260
  • Anvelope: aer
  • Dimensiunea roților (mm): 260 x 85