Carrellino per lastre

Codice art.: 4156
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Codice articolo 4156
EAN / GTIN 4017976041568
Codice del produttore 4156
Numero-L L90080 599
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

assemblato

Descrizione:

Struttura in acciaio saldato, verniciato a polvere, blu RAL 5007, superfici di fissaggio con rivestimento in feltro. Bloccaggio sicuro grazie al peso del carico sulla struttura pieghevole. Ruote con gomme ad aria. Larghezza massima di serraggio 0-60 mm.

Proprietà:

Portata totale (kg): 250
Larghezza della pala (mm): 60
Profondità della pala (mm): 300
Lunghezza totale (mm): 300
Larghezza totale (mm): 298
Altezza totale (mm): 305
Gomme: Gomme ad aria
Dimensione ruota (mm): 260 x 85