Vozík na desky

Artiklové číslo: 4156
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Katalogové číslo 4156
EAN / GTIN 4017976041568
Číslo výrobce 4156
L-číslo L90080 599
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

sestavené

Popis:

Svařovaná ocelová konstrukce, prášková barva modrá RAL 5007, upínací plochy s plstěným potahem. Bezpečné upnutí vahou břemene na skládací konstrukci. Pneumatiky s pneumatikami. Maximální šířka upnutí 0-60 mm, celková šířka 305 mm.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 250
Šířka lžíce (mm): 60
Hloubka lžíce (mm): 300
Celková délka (mm): 300
Celková šířka (mm): 298
Celková výška (mm): 305
Pneumatiky: vzduchové
Velikost kol (mm): 260 x 85