Cadru pentru plăci

Cod articol: 4156
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Cod articol 4156
EAN / GTIN 4017976041568
Număr producător 4156
L-Număr L90080 599
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

montat

Descriere:

Construcție din oțel sudat, acoperită cu pulbere albastră RAL 5007, suprafețe de prindere acoperite cu pâslă. Prinderea sigură prin greutatea încărcăturii pe construcția pliabilă. Anvelope cu anvelope pneumatice. Lățimea maximă de prindere 0-60 mm, lățimea totală 305 mm.

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 250
Lățimea cupei (mm): 60
Adâncimea cupei (mm): 300
Lungime totală (mm): 300
Lățimea totală (mm): 298
Înălțime totală (mm): 305
Anvelope: aer
Dimensiunea roților (mm): 260 x 85