{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tonalità cromatica, grigio | Grigio antracite | |
| Guida del montante | Es. parallela | |
| Larghezza esterna | 0,34 m | |
| Esecuzione scaletta | Pioli | |
| Numero pioli per sezione della scala | 7 | |
| Profondità pioli | 0,03 m | |
| Distanza pioli | 280 mm | |
| Connessione tra pioli e montanti | es. bordata | |
| Es. pieghevole | no | |
| Portata | 150 kg | |
| Peso | 3,2 kg | |
| Lunghezza scala | 2 m | |
| Colore | grigio | |
| Tipo di prodotto | Scala d’appoggio |
| Codice articolo | 41395 | |
| EAN / GTIN | 4003866413959 | |
| Codice del produttore | 41395 | |
| Produttore/persona responsabile | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |