Tag stige 2.0m antracit belagt

Art.-nr.: 41395
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Farvetone, grå Antracitgrå
Vangeføring parallel
Udvendig bredde 0,34 m
Trin, udførelse sprosse
Antal trin pr. stigesektion 7
Trindybde 0,03 m
Trinafstand 280 mm
Trinbjælkens forbindelse løs / enkelt
Sammenklappelig nej
Bæreevne 150 kg
Vægt 3,2 kg
Stige-længde 2 m
Farve grå
Produkttype enkeltstige

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 41395
EAN/GTIN 4003866413959
Producentnummer 41395
Producent/ansvarlig person Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Sikker opstigning på forskellige taghældninger på grund af den meget stabile, stationære stige med forskudt placerede trin.
  • Skridsikre firkantede trin med 2 forskelligt hældende trin.
  • Ucentrisk placering af trin.
  • Stabile stigeprofiler til 80 mm sikkerhedsafstand mellem trinene og tagfladen.
  • Nem tilpasning af stigen til den pågældende taglængde.
  • Udvendig bredde: 340 mm.
  • Stigeforbindelse med højstyrke ZARGES-kvalitetsforstærkning af høj styrke.
  • Stiger i ekstruderet aluminium for maksimal sikkerhed.

Egenskab:

  • Max. belastning 150 kg
  • Farve antracitgrå
  • Vægt 3,2 kg
  • Ledningsbredde 340 mm
  • Stige længde 2 m
  • Flangetilslutning til skinne/trappeskinne
  • Løb/trinafstand lodret 280 mm
  • Antal trin 7
  • Dybde af trin 30 mm