Scala da tetto 2,8 m riv. rosso

Codice art.: 41393
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Guida del montante Es. parallela
Larghezza esterna 0,34 m
Esecuzione scaletta Pioli
Numero pioli per sezione della scala 10
Profondità pioli 0,03 m
Distanza pioli 280 mm
Connessione tra pioli e montanti es. bordata
Es. pieghevole no
Portata 150 kg
Peso 4,8 kg
Lunghezza scala 2,8 m
Colore rosso
Tipo di prodotto Scala d’appoggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 41393
EAN / GTIN 4003866413935
Codice del produttore 41393
Produttore/persona responsabile Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descrizione

Descrizione:

  • Pioli quadrati sicuri con 2 superfici d'appoggio diversamente inclinate.
  • Disposizione non centrale dei pioli.
  • Profili del montante stabili per una distanza di sicurezza di 80 mm dei pioli rispetto alla superficie del tetto.
  • Adattamento senza problemi della scala alla rispettiva lunghezza del tetto.
  • Larghezza esterna 340 mm
  • Giunzione piolo-staggio mediante bordatura di qualità ZARGES ad alta resistenza.
  • Pioli in profilato estruso in alluminio per la massima sicurezza.

Proprietà:

  • Carico max. 150 kg
  • Collegamento tra pioli/gradini e staggia ribordato
  • Colore Rosso mattone
  • Distanza tra pioli/gradini in verticale 280 mm
  • Larghezza della scala: 340 mm
  • Lunghezza scala 2.8 m
  • Numero di pioli 10
  • Peso 4.8 kg
  • Profondità del gradino 30 mm