{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Vodilo nosilne prečke | vzporedno | |
| Zunanja širina | 0,34 m | |
| Izvedba stopalne površine | klin | |
| Število prečk na del lestve | 10 | |
| Globina prečk | 0,03 m | |
| Razmik med prečkami | 280 mm | |
| Povezava prečk in nosilnih prečk | prebočeno | |
| Zložljivo | ne | |
| Nosilnost | 150 kg | |
| Masa | 4,8 kg | |
| Dolžina lestve | 2,8 m | |
| Barva | rdeča | |
| Vrsta izdelka | prislonska lestev |
| Številka izdelka | 41393 | |
| EAN/GTIN | 4003866413935 | |
| Številka proizvajalca | 41393 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |