Saferstep S - Scala doppia 8 gra

Codice art.: 41378
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Guida del montante Es. parallela
Larghezza esterna 0,64 m
Esecuzione scaletta Livello
Numero gradini per sezione della scala 8
Numero di gradini inclusa piattaforma 8
Profondità gradini 80 mm
Distanza tra i gradini 265 mm
Collegamento passo-montanti Es. bordata
Altezza di lavoro circa 4,15 m
Piattaforma presente sì
Altezza piattaforma 2,12 m
Larghezza piattaforma 300 mm
Profondità piattaforma 250 mm
Superficie gradino Zigrinatura
Accessibilità es. unilaterale
Protezione antiespansione 2 cinghie in perlon ad elevata resistenza
Piano di appoggio si
Normativa DIN EN 131
Portata 150 kg
Peso 12,3 kg
Lunghezza scala 2,99 m
Tipo di prodotto Scala a libro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 41378
EAN / GTIN 4003866413782
Codice del produttore 41378
Numero-L L90010 324
Produttore/persona responsabile Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descrizione

Descrizione:

  • Gradino con ZARGES Safer Step Technology, profondità 80 mm.
  • Montanti antiusura anodizzati.
  • Pratica vaschetta portaoggetti in lega leggera per piccoli pezzi e attrezzi.
  • Piattaforma in profilato estruso in alluminio (300 mm × 250 mm) per un appoggio sicuro e comodo anche in caso di lavori prolungati.
  • Cinghia in perlon antiapertura, ad alta resistenza.
  • Altezze di lavoro massime con accesso alto 280 mm.
  • Tappi sostituibili in plastica bi-componente per un appoggio antiscivolo e, allo stesso tempo, un solido alloggiamento nel montante

Proprietà:

  • Altezza di lavoro 4.15 m
  • Altezza piattaforma 2.12 m
  • Carico max. 150 kg
  • Collegamento tra pioli/gradini e staggia ribordato
  • Distanza tra pioli/gradini in verticale 265 mm
  • Larghezza della piattaforma 300 mm
  • Larghezza esterna inferiore 0.64 m
  • Lunghezza piattaforma 250 mm
  • Lunghezza scala 2.99 m
  • Materiale Alluminio
  • Numero di gradini incl. piattaforma 8
  • Peso 12.3 kg
  • Profondità del gradino 80 mm
  • Profondità montanti parte di salita/parte d'appoggio 68mm / 48mm
  • Superficie base 1,58 m × 0,64 m

Nota:

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.