{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Ghidare traversă | Paralel | |
| Lăţime exterioară | 0,64 m | |
| Execuţia treptelor | Nivel | |
| Numărul de trepte per secțiune de conductor | 8 | |
| Număr de trepte, inclusiv platformă | 8 | |
| Adâncime treaptă | 80 mm | |
| Nivel spațiere | 265 mm | |
| Conexiunea dintre trepte și traversă | Flanșat | |
| Înălţime de lucru cca. | 4,15 m | |
| Platformă disponibilă | da | |
| Platformă înălțime | 2,12 m | |
| Platformă lăţime | 300 mm | |
| Platformă adâncime | 250 mm | |
| Stratul exterior al suprafeţei de călcare | Striație | |
| Accesibilitate | unilateral | |
| Asigurare împotriva distanţării | 2 chingi Perlon foarte rezistente | |
| Tavă de depozitare disponibilă | da | |
| Standard | DIN EN 131 | |
| Capacitate portantă | 150 kg | |
| Greutate | 12,3 kg | |
| Lungimea conductorului | 2,99 m | |
| Tip produs | Scară dublă |
| Cod articol | 41378 | |
| EAN / GTIN | 4003866413782 | |
| Număr producător | 41378 | |
| L-Număr | L90010 324 | |
| Producător/responsabil | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |