{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Numero traverse | 1 | |
| Larghezza traverse | 0,89 m | |
| Denominazione originale prodotto | Saferstep L - Anlegeleiter | |
| Direttiva / Etichettatura | Marcatura CE | |
| Guida del montante | Es. parallela | |
| Larghezza esterna | 0,42 m | |
| Esecuzione scaletta | Livello | |
| Numero gradini per sezione della scala | 14 | |
| Profondità gradini | 80 mm | |
| Distanza tra i gradini | 265 mm | |
| Collegamento passo-montanti | Es. bordata | |
| Es. regolabile in altezza | no | |
| Altezza di lavoro circa | 4,9 m | |
| Agganciabile | no | |
| Es. pieghevole | no | |
| Superficie gradino | Zigrinatura | |
| Traverse | sì | |
| Normativa | DIN EN 131 | |
| Portata | 150 kg | |
| Peso | 11,8 kg | |
| Lunghezza scala | 4,18 m | |
| Tipo di prodotto | Scala d’appoggio |
| Codice articolo | 41364 | |
| EAN / GTIN | 4003866413645 | |
| Codice del produttore | 41364 | |
| Numero-L | L90010 578 | |
| Produttore/persona responsabile | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |